Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injektor INJ1110-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7647004
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2703010
EAN/GTIN:
     4055626462981
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
RJ45 Steckverbinder
PoE-Injektor, 60 W, zwei RJ45-Buchsen, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenmontage, IP20, erweiterter Temperaturbereich -40  °C ... 75  °C, Potenzialtrennung Breite: 30,2 mm, Höhe: 130 mm, Tiefe: 120 mm, Geschirmt: true, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Kategorie: 5, Steckverbindertyp: sonstige, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 2, Anzahl der Buchsen/Kupplungen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
INJ1110-T
Ident Code:
2703010
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 335,35*
€ 365,18*
Frei Haus
ab € 338,77*
€ 370,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 348,53*
€ 378,87*
Frei Haus
ab € 340,02*
€ 382,76*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 374,97*
€ 408,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,14*
€ 485,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,73*
€ 485,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,07*
€ 478,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,02*
€ 473,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,97*
€ 446,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 21,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2891482
ab € 24,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2891877
ab € 49,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2891589
ab € 24,47*
Zubehör
Phoenix Contact
1419001
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.