Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injektor INJ1100-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7647005
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2703009
EAN/GTIN:
     4055626462974
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
RJ45 Steckverbinder
PoE-Injektor, 30 W, zwei RJ45-Buchsen, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenmontage, IP20, erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... 75 °C, Potenzialtrennung Breite: 30,2 mm, Höhe: 130 mm, Tiefe: 120 mm, Geschirmt: true, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 1, Kategorie: 5, Steckverbindertyp: sonstige, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 2, Anzahl der Buchsen/Kupplungen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
INJ1100-T
Ident Code:
2703009
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 274,24*
€ 278,00*
Frei Haus
ab € 274,19*
€ 278,18*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 280,54*
€ 284,64*
Frei Haus
ab € 286,56*
€ 290,53*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 302,72*
€ 306,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,75*
€ 365,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,74*
€ 365,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,95*
€ 364,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,23*
€ 363,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,72*
€ 360,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2832221
ab € 21,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2891482
ab € 24,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2891877
ab € 51,57*
Zubehör
Phoenix Contact
2891589
ab € 24,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.