Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreih-Schranksystem 1200x2000x400 StB RAL7035 VX8204000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7906202
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8204000
EAN/GTIN:
     4028177813649
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
VX Anreih-Schranksystem, BHT: 1200x2000x400 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, doppeltürig an Frontseite Farbe: grau, Breite: 1200 mm, Höhe: 2000 mm, Tiefe: 400 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: true, Anzahl der Türen: 2, Anzahl der Schlösser: 1, Geeignet für Wandmontage: false, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP55, Geeignet für Außenaufstellung: false, Geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: true, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, mit rückseitiger Tür: false, Geeignet für Wandeinbau: false, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Schutzart (NEMA): NEMA 1, 12, Bodenstehendes Wandmodell: false, Freistehend: true, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VX8204000
Ident Code:
8204000
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, System-Schrank, Systemschrank, Verteilertür, schaltschrank rittal, chassisplatte, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 761,77*
€ 844,39*
€ 1,93*
ab € 771,18*
€ 852,60*
€ 65,00*
ab € 768,04*
€ 853,47*
€ 53,00*
ab € 774,95*
€ 860,82*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 787,46*
€ 870,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,76*
€ 1.036,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,02*
€ 1.031,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,78*
€ 996,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,61*
€ 970,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,46*
€ 937,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8800845
ab € 8,95*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 24,01*
Zubehör
Rittal
4947000
ab € 9,47834*
Zubehör
Rittal
4318000
ab € 33,89*
Zubehör
Rittal
4317000
ab € 33,36*
Zubehör
Rittal
4316000
ab € 33,10*
Zubehör
Rittal
2493500
ab € 32,85*
Zubehör
Rittal
4591700
ab € 46,75*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,81*
Zubehör
Rittal
4116500
ab € 18,45*
Zubehör
Rittal
4116000
ab € 19,98*
Zubehör
Rittal
2426100
ab € 25,58*
Zubehör
Rittal
4311000
ab € 27,46*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 12,09*
Zubehör
Rittal
4694000
ab € 45,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.