Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreih-Schranksystem 800x2000x600 Stb RAL7035 VX8806000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7906476
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8806000
EAN/GTIN:
     4028177813847
Suchbegriffe:
Anreihgehäuse
Anreihschrank
Chassisplatte
Schaltschrank
VX Anreih-Schranksystem, BHT: 800x2000x600 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, eintürig an Frontseite Farbe: grau, Breite: 800 mm, Höhe: 2000 mm, Tiefe: 600 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: true, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 1, Geeignet für Wandmontage: false, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP55, Geeignet für Außenaufstellung: false, Geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: true, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, mit rückseitiger Tür: false, Geeignet für Wandeinbau: false, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Schutzart (NEMA): NEMA 1, 12, Bodenstehendes Wandmodell: false, Freistehend: true, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
VX8806000
Ident Code:
8806000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, schaltschrank rittal, chassisplatte, Schranksystem, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,03*
€ 608,66*
€ 1,93*
ab € 547,17*
€ 614,12*
€ 65,00*
ab € 549,50*
€ 614,73*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 551,26*
€ 616,67*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 557,86*
€ 627,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,58*
€ 746,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,24*
€ 744,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,30*
€ 723,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,46*
€ 703,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,86*
€ 663,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8800865
ab € 10,79*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 24,01*
Zubehör
Rittal
4945000
ab € 44,43*
Zubehör
Rittal
4318000
ab € 33,89*
Zubehör
Rittal
4317000
ab € 33,36*
Zubehör
Rittal
4316000
ab € 33,10*
Zubehör
Rittal
8600865
ab € 124,01*
Zubehör
Rittal
2493500
ab € 32,85*
Zubehör
Rittal
4591700
ab € 46,75*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,81*
Zubehör
Rittal
4118500
ab € 20,73*
Zubehör
Rittal
4118000
ab € 22,80*
Zubehör
Rittal
2383060
ab € 60,98*
Zubehör
Rittal
2425100
ab € 19,37*
Zubehör
Rittal
4311000
ab € 27,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.