Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-28 CF GBH-18V-28-CF-(2XPC8,0AH,-GDE-18V-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8177885
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611921003
EAN/GTIN:
     4059952611709
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18V-28 CF, Der kabellose GBH 18V-28 CF Professional von Bosch ist genau das Richtige für alle, die sich die Leistung eines kabelgebundenen Geräts bei kabelloser Freiheit wünschen. Dieser Bohrhammer verfügt über einen kraftvollen, bürstenlosen Motor der beim bewährten Schlagmechanismus für eine Schlagenergie von 3,3 J sorgt. Das leicht ablesbare User Interface zeigt den Werkzeugstatus an und erlaubt dem Anwender die Auswahl zwischen drei verschiedenen Betriebsarten (Auto, Favorite, Soft) für perfekte Kontrolle bei jeder Arbeit, und das Schnellwechselfutter ermöglicht werkzeuglose Aufsatzwechsel mit kürzeren Arbeitsunterbrechungen. Mit dem eingebauten Bluetooth-Modul (GCY 42) kann sich der GBH 18V-28 CF mit der Bosch Toolbox App für weitere, individuell an den Anwenderbedarf angepasste Einstellungen verbinden. Vibration Control, KickBack Control und Kompatibilität mit der GDE 18V-16 für staubfreies Bohren sorgen für umfassenden Anwenderschutz. Dieser Bohrhammer ist ideal für die Anwendung in Beton, Stein und Mauerwerk. Er ist mit allen Akkus und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System kompatibel. Für eine staubfreie und sicherere Arbeitsumgebung lässt sich die Staubabsaugung GDE 18V-16 Professional unkompliziert montieren. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Das Werkzeug verfügt außerdem über einen Aufbewahrungshaken und ein LED-Licht. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2); L-BOXX-Einlage (1 600 A02 SJ3); Wechselfutter SDS plus (2 608 572 213); Staubabsaugsystem GDE 18V-16 Professional (1 600 A00 51M); 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK); Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G); Zusatzhandgriff (2 602 025 191); Tiefenanschlag (1 613 001 009); Reinigungstuch (1 619 200 413); Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010) Nennspannung: 18 V, Länge: 392 mm, Akkukapazität: 8 Ah, Bohrdurchmesser Beton: 28 mm, Max. Einzelschlagenergie: 3,3 J, Werkzeugaufnahme: SDS-plus-Aufnahme, Bohrdurchmesser Holz: 30 mm, Max. Schlagzahl: 4220 1/min, Gewicht ohne Akkupack: 3,4 kg, Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton): 14 m/s², Vibrations-Unsicherheit K (Hammerbohren in Beton): 1,5 m/s², Anzahl der mitgelieferten Akkus: 2, mit Ladegerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
GBH-18V-28-CF-(2XPC8,0AH,-GDE-18V-1
Ident Code:
0611921003
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 669,26*
€ 717,48*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 670,59*
€ 720,92*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 688,57*
€ 739,73*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 696,19*
€ 742,48*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 723,23*
€ 770,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,20*
€ 916,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,64*
€ 914,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,14*
€ 897,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,85*
€ 880,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,23*
€ 860,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.