Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputz-Wandgehäuse EWK komplett, IP31, 144TE, SKII, HxBxT=650x800x EWK-G34/31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8395207
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193166
EAN/GTIN:
     9010238006997
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kleinverteiler
Wandgehäuse EWK inklusive Normeinbaueinheiten 144TE für modulare DIN Geräte, Berührungsschutzabdeckung aus Kunststoff, Tragschienen aus verzinktem Qualitätsstahl, kompakte Gehäuseabmessung da nur 225mm tief, Bemessungsbetriebsstrom max. 160A, zur Direktmontage an der Wand, Schutzart IP31 entsprechend der Norm IEC/EN 62208, Schutzklasse 2, schutzisoliert, verstellbare Scharniere für einfachen Wechsel des Türanschlages, hohe Stabilität, Tür 2-flügelig, 1 Riegel, 6x Kabeleinführungsflansch inklusive, inklusive N Klemme: 3x (6x2,5-16mm² + 21x1,5-4mm²), inklusive PE Klemme: 3x (6x2,5-16mm² + 21x1,5-4mm²), Farbe weiß, RAL 9016 Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 800 mm, UV-beständig: false, Höhe: 650 mm, Tiefe: 230 mm, RAL-Nummer: 9016, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 230 mm, Anzahl der Reihen: 4, Einbauhöhe: 650 mm, Art der Abdeckung: Tür, Einbaubreite: 800 mm, EMV-Ausführung: true, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 128 mm, DIN-Schiene: true, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Breite in Teilungseinheiten: 36, Art der Schließung: sonstige, Art der Tür: einfach, Schutzart (IP): IP31, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: geschlossen, Erdungsklemmenblock: true, Neutralleiterklemmenblock: true, Signaldurchlassende Tür: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
EWK-G34/31
Ident Code:
193166
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll wandgehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 417,60*
€ 475,11*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 418,06*
€ 475,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 447,62*
€ 509,00*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 450,64*
€ 509,68*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 471,14*
€ 534,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,66*
€ 566,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,41*
€ 562,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,88*
€ 540,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,27*
€ 527,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,06*
€ 497,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.