Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierstoffgehäuse, +Vorprägungen, CI45E-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8395355
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     194552
EAN/GTIN:
     9010238057548
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Leergehäuse
eaton leergehäuse
Einzel-Leergehäuse, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, mit metrischen Vorprägungen in allen Seitenwänden, Leitungseinführung oben und unten jeweils=1xM50/32 und 2xM40/25 und 8xM25/16 und 2xM20, seitlich jeweils=2xM50/32 und 12xM25/16, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse, Seitenwände ausschlagbar, als Verteilergehäuse umbaubar durch ausschlagen der Seitenwände, grau (Unterkasten), durchsichtig (Deckel), Einbautiefe bei Montageplatte=279mm, Ausführung Deckel: durchsichtig, Ausführung Unterteil: vorgeprägt. Deckel optional nachrüstbar mit Zylinderschloss DVZ...-CI Montageart: Aufputz, Schutzklasse: II, Farbe: grau, Breite: 375 mm, Höhe: 500 mm, Tiefe: 300 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Oberflächenschutz: sonstige, Einbautiefe: 279 mm, Anzahl der Reihen: 0, Art der Abdeckung: Deckel, Anzahl der Leitungseinführungen: 104, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 279 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Funktionserhalt: ohne, Breite in Teilungseinheiten: 17, geeignet für Außengebrauch: true, Schlagfestigkeit: sonstige, Anzahl der Module: 1, Art der Tür: ohne, Schutzart (IP): IP65, Transparenter Deckel/Tür: true, mit Schloss: false, geeignet für Blitzschutz: true, Nennstrom (In): 1600 A, Materialstärke Gehäuse: 6 mm, Materialstärke Tür/Deckel: 6 mm, Ausführung Deckel: geschlossen, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten: 6, Schutzart (NEMA): sonstige, Deckel mit Überdruckentlastung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
CI45E-250
Ident Code:
194552
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 162,27*
€ 186,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,46*
€ 188,68*
Frei Haus
ab € 172,74*
€ 197,85*
Frei Haus
ab € 179,53*
€ 206,58*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 185,56*
€ 214,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,05*
€ 254,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,41*
€ 251,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,80*
€ 244,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,26*
€ 241,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,56*
€ 220,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.