| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-8430445 Herst.-Nr.: 187708 EAN/GTIN: 4015081853922 |
| |
|
| | |
| Raumcontroller Touch, weiß glänzend, mit Temperatur- und Feuchtigkeitssensor eignet sich zur Überwachung und Steuerung des Raumklimas entweder einzeln oder zusammen mit einem intelligenten Gerät. Die Bedienung erfolgt durch das Touch-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Der benutzerprogrammierbare Wochen-Programm-Timer und 4 Betriebsarten bieten ein Höchstmaß an Flexibilität, um die spezifischen Bedürfnisse zu erfüllen. Die Bodentemperaturregelung wird über einen optionalen externen verdrahteten Bodentemperaturfühler (PT1000) unterstützt. Zwei optionale Touch-Tasten auf dem Display stehen für die Steuerung anderer xComfort Funktionen / Aktoren zur Verfügung. Der Raumcontroller Touch ist mit vielen 55 mm Rahmen aus der Schalterindustrie kompatibel (beachten Sie die Kompatibilitätsliste). Das Gerät ist batteriebetrieben und da keine Schalter-, Abzweig- oder Installationsdose erforderlich ist, kann es leicht überall montiert werden (geschraubt und geklebt). Batterien im Lieferumfang enthalten, es kann aber auch optional mit einem Netzteil mit Strom versorgt werden. Wichtig! Dieser Raumcontroller Touch ist mit der Universal-Software vorprogrammiert, die mit der xComfort Bridge und dem Heizungsaktor funktioniert. Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse, Farbe: weiß, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Display: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Werkstoff: Kunststoff, Andere Bussysteme: xComfort, Bussystem LON: false, mit Diebstahl-/Demontageschutz: false, Manuelle Sollwertverstellung: true, Parallel-Betrieb möglich: true, Präsenztaster: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, mit Vor-Ort Bedienung: true, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: true, Klasse des Temperaturreglers: IV, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby): 0,05 W, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm, Sensor extern: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CRCA-00/08 | Ident Code: | 187708 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 101,28* | € 124,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,91* | € 128,76* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 108,01* | € 135,50* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 101,89* | € 136,45* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 115,40* | € 139,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|