Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelgehäuse Ci43 inklusive 2x NH00 Trenner XNH00-2X-CI43E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-8600008
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184456
EAN/GTIN:
     4015081784943
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Last-Trennschalter
Einzelgehäuse mit 2x NH-Sicherungs-Lasttrennschalter, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden, Sicherungsunterteil aufgebaut auf Montageplatte aus 3mm Stahlblech, Befestigungslaschen für Wandbefestigung, plombierbare Deckelverschlüsse, Deckel durchsichtig rauchgrau, Klemme für Anschluss des 4. Leiters (PE/N), Bemessungsbetriebsstrom Ie= 2x 150 A, Sicherungseinsatz NH00, Nachrüstbare Klemme für den 4. oder 5. Leiter=K50/1, Sicherungseinsätze bitte separat bestellen. Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000 V, Gehäusehöhe: 250 mm, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsstrom Ie: 150 A, Schutzart (IP): sonstige, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, mit Sicherungsüberwachung: false, Baugröße der Sicherungseinsätze: NH00, Schutzart (NEMA): sonstige, Gehäusebreite: 375 mm, Gehäusetiefe: 150 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XNH00-2X-CI43E
Ident Code:
184456
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Lasttrenner, Lasttrennschalter, NH-Sicherung, eaton (moeller) automatengehäuse, automatengehäuse, nh-sicherung größe 00, Lastschalter, Trenner, NH-Sicherungslasttrenngehäuse, Reitersicherungstrennergehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 167,72*
€ 199,49*
Frei Haus
ab € 172,16*
€ 204,76*
Frei Haus
ab € 181,07*
€ 213,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 182,32*
€ 216,85*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 186,13*
€ 221,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,44*
€ 263,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,31*
€ 262,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,39*
€ 250,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,45*
€ 244,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,13*
€ 221,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.