Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack mit USB-C-Kabel BA3.7V1.0AH-A-PROFESSIONAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-9871757
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1608M00C43
EAN/GTIN:
     4059952567150
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Akkupack BA 3.7V 1.0Ah A, Der Li-Ion-Akku BA 3.7V 1.0Ah A Professional gewährleistet eine dauerhafte Stromversorgung, und eignet sich daher perfekt für längere Arbeiten. Bei der Verwendung mit Bosch Laser-Entfernungsmessern ist der BA 3.7V 1.0Ah A Professional während des Werkzeugeinsatzes wiederaufladbar. So werden Ersatzbatterien überflüssig und Abfälle durch verbrauchte Batterien reduziert, was zur ökologischen Nachhaltigkeit beiträgt. Die Lithium-Ionen-Technologie ermöglicht eine lange Akkulaufzeit und bietet konstante Leistung sogar bei niedrigen Temperaturen. Über seinen USB-C-Type™-Anschluss kann der Akku flexibel mit Hilfe verschiedener 5-Volt-Stromquellen wie PCs, Powerbanks und konventionellen Steckdosen wiederaufgeladen werden. Er ist mit den Bosch Laser-Entfernungsmessern GLM 50-22, GLM 50-25 G, GLM 50-27 C und CG Professional kompatibel. USB-C™-Kabel Nennspannung: 3,7 V, Ausführung: Lithium-Ionen, Gewicht: 30 g, Kapazität: 1 Ah
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
BA3.7V1.0AH-A-PROFESSIONAL
Ident Code:
1608M00C43
Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Distanzmesser, Entfernungsmesser, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, li-ion akku für bosch, distanzmesser bosch, entfernungsmesser, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
102
1
€ 5,90*
ab € 25,77*
€ 32,52*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 25,64*
€ 32,53*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 26,06*
€ 33,08*
1
€ 4,90*
ab € 25,53*
€ 33,24*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 27,79*
€ 35,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601072S00
ab € 99,57*
Sonstiges
Bosch
0601072V00
ab € 121,89*
Sonstiges
Bosch
0601072T00
ab € 120,59*
Sonstiges
Bosch
0601072U00
ab € 160,93*
Sonstiges
Bosch
0601072U01
ab € 172,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.