Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenschneidmaschine 330mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Fliesenschneidmaschine 330mm
Detailabbildung - Fliesenschneidmaschine 330mm
Artikel-Nr.:
     6319-00105330
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     00105330
EAN/GTIN:
     4005153001054
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
Fliesenschneider

Fliesenschneidmaschine 330mm

  • zum Schneiden und Brechen auf der Grundplatte
  • Ganzmetallausführung
  • mit 14 mm HM-Rädchen und Brechkopf
  • für Wand und Bodenfliesen bis 12 mm Stärke
  • Länge 450 mm, Breite 150 mm, Höhe 110mm
Weitere Suchbegriffe: Schneidhexe, haromac fliesenschneider, fliesenschneider, Schneidmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.