Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenwasch-Set, 3-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Fliesenwasch-Set, 3-teilig
Detailabbildung - Fliesenwasch-Set, 3-teilig
Fliesenwasch-Set, 3-teilig
Artikel-Nr.:
     6319-02422420
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     02422420
EAN/GTIN:
     4005153021700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesen Waschset
Fliesen-Wasch-Set
fliesen waschset

Fliesenwaschset Profi, 3-teilig

  • Kunststoffwanne mit Andrückrolle 250 x 50 mm und Fliesenwaschbrett mit Hydroschwamm 30 mm
  • Länge 420 mm, Breite 310 mm, Höhe 140 mm
Weitere Suchbegriffe: Fliesenwerkzeug, Fliesenwaschset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02422421
ab € 27,90*
Ähnlich
HAROMAC Werkzeugfabrik
02423022
ab € 26,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.