Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Fliesenwerkzeug
>
Fliesen Waschset
>
Artikel
Fliesenwaschset Profi 4teilig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6319-02423022
Hersteller:
HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
02423022
EAN/GTIN:
4004199505540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesen Waschset
Fliesen-Wasch-Set
fliesen waschset
Fliesenwaschset Profi, 4-teilig
Kunststoffeimer, 22 Liter, mit 2 schräg angeordneten Andrückrollen, 4 Rollen und Tragegriff
haltbar gegen handelsübliche Säuren und chemische Reinigungsmittel
In farbigem Verkaufskarton
Länge 490 mm, Breite 240 mm, Höhe 240 mm
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 6319
>
Fliesenwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Fliesenwerkzeug
,
Fliesenwaschset
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,35*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 80 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fliesenwasch-Set 8-tlg. 490x240x240mm 22l Haromac
HAROMAC Werkzeugfabrik
02422421
ab € 28,11*
Ähnlich
Fliesenwasch-Set, 3-teilig
HAROMAC Werkzeugfabrik
02422420
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen