Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stukkateurspachtel "Made in Germany" 50 mm, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Stukkateurspachtel, 50mm,rostfrei
Detailabbildung - Stukkateurspachtel, 50mm,rostfrei
Stukkateurspachtel "Made in Germany" 50 mm, rostfrei
Artikel-Nr.:
     6319-10010050
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     10010050
EAN/GTIN:
     4005153030016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gipserspachtel
Stukkateurspachtel
stukkateurspachtel

Stukkateurspachtel, 50 mm

  • rostfrei
  • blaues Heft
  • Länge 95 mm, Breite 50 mm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Plasterer’s spatula, Couteau de plâtrier, Spachtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10011180
ab € 4,88*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10012180
ab € 4,88*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010100
ab € 3,10*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010120
ab € 3,48*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010040
ab € 2,65*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010060
ab € 2,78*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010080
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.