Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stukkateurspachtel "Made in Germany" 60 mm, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Stukkateurspachtel, 60mm,rostfrei
Detailabbildung - Stukkateurspachtel, 60mm,rostfrei
Stukkateurspachtel "Made in Germany" 60 mm, rostfrei
Artikel-Nr.:
     6319-10010060
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     10010060
EAN/GTIN:
     4005153030023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gipserspachtel
Stukkateurspachtel
stukkateurspachtel

Stukkateurspachtel, 60 mm

  • rostfrei
  • blaues Heft
  • Länge 100 mm, Breite 60 mm
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Plasterer’s spatula, Couteau de plâtrier, Spachtel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10011180
ab € 4,85*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10012180
ab € 4,86*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010100
ab € 3,07*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010120
ab € 3,45*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010040
ab € 2,63*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010050
ab € 2,69*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010080
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.