Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Außeneckenkelle
>
Artikel
Eckenkelle aussen 90° 1, rostfrei
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6319-10211090
Hersteller:
HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
10211090
EAN/GTIN:
4005153063038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außeneck-Kelle
Außeneckenkelle
Außeneckspachtel
ausseneckenkelle
Außeneckenkelle "Made in Germany" für 90° Ecken
rostfrei
blaues Heft
Länge 100 mm, Breite 75 mm
... >
Lager 6319
>
Kellen
>
Kellen rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe:
rund
,
Radius 90°
,
Corner trowel
,
inside
,
round
,
Truelle pour coins intérieurs
,
ronde
,
Kelle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eckenkelle aussen 90° 100x100, rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10211100
ab € 4,57*
Sonstiges
Eckenkelle aussen 90° 80x60, rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10211080
ab € 3,95*
Sonstiges
Italienische Kelle "Made in Germany", abgerundet, 180 mm, rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10011180
ab € 4,86*
Sonstiges
Italienische Kelle, kantig 180mm, rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10012180
ab € 4,86*
Sonstiges
Stukkateurspachtel "Made in Germany" 100 mm, rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010100
ab € 3,08*
Sonstiges
Stukkateurspachtel "Made in Germany" 120 mm, rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010120
ab € 3,45*
Sonstiges
Stukkateurspachtel "Made in Germany" 40 mm, rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010040
ab € 2,63*
Sonstiges
Stukkateurspachtel "Made in Germany" 50 mm, rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010050
ab € 2,68*
Sonstiges
Stukkateurspachtel "Made in Germany" 60 mm, rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010060
ab € 2,74*
Sonstiges
Stukkateurspachtel "Made in Germany" 80 mm, rostfrei
HAROMAC Werkzeugfabrik
10010080
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen