Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bayrischekelle "Made in Germany", 180 mm, mit G-Hals, Stahl gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Bayrischekelle G-Hals 180mm
Detailabbildung - Bayrischekelle G-Hals 180mm
Bayrischekelle "Made in Germany", 180 mm, mit G-Hals, Stahl gehärtet
Artikel-Nr.:
     6319-11031180
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     11031180
EAN/GTIN:
     4005153042316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle

Bayerische Maurerkelle "Made in Germany" mit geradem Hals

  • aus gehärtetem Stahl
  • blaues Heft
  • Länge 180 mm, Breite 225 mm
Weitere Informationen:
Blattlänge:
180 mm
Form:
Bayerische Form
Weitere Suchbegriffe: Düsseldorfer Betonkelle, Düsseldorfer Kelle, Herzkelle, Maurerkelle, Mörtelkelle, haromac herzkelle, anheimer maurerkelle, maurerkelle 180mm, Bayerische Maurerkelle mit G-Hals, Mason’s trowel, Bavarian-type, swan’s neck, Truelle de maçon, type Bavière, col de cygne, gerader Hals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11030180
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.