Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenkelle, Form D lang 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Fugenkelle, Form D lang 16mm
Detailabbildung - Fugenkelle, Form D lang 16mm
Fugenkelle, Form D lang 16mm
Artikel-Nr.:
     6319-11330016
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     11330016
EAN/GTIN:
     4005153032645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deutsche Fugenkelle
Dänische Fugenkelle
Fugenkelle
Hamburger Fugenkelle

Hamburger Fugenkelle "Made in Germany" 16 mm

Hamburger Fugenkelle "Made in Germany" 16 mm, Form D, langflacher Hals

  • aus gehärtetem Stahl
  • blaues Heft
  • Länge 180 mm, Breite 16 mm, Stärke 1,9 mm
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Form:
Hamburger Form
Weitere Suchbegriffe: fugenkelle 16mm, deutsche fugenkelle, Form D lang, flacher Hals, Joint trowel, Hamburg type, flat neck, Réparoir, type Hambourg, col plat, Fuge, Kelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11330010
ab € 1,91*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11330012
ab € 1,95*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11330014
ab € 2,42*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11330006
ab € 1,92*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
11330008
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.