Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Verteilwerkzeug
>
Kellen
>
Putzkelle
>
Artikel
Berner Putzkelle rostfrei 120mm, 2K Griff, rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6319-120601206
Hersteller:
HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
120601206
EAN/GTIN:
4005153092106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berner Putzkelle
Hamburger Putzkelle
Hamburger Spitzkelle
Holsteinische Putzkelle
Berner Putzkelle "Made in Germany" mit 2K-Ergo-Softgriff
rostfrei
roter Softgriff
Länge 120 mm, Breite1 55 mm, Breite2 80mm
Weitere Informationen:
Blattlänge:
120 mm
... >
Lager 6319
>
Kellen
>
Kellen rostfreier Stahl mit Softgriff
Weitere Suchbegriffe:
Italienische Kelle
,
Putzkelle
,
putzkelle 120 mm
,
berner putzkelle
,
Plasterer’s trowel
,
Bern-type
,
Truelle de plâtrier
,
type Berne
,
Kelle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berner Putzkelle rostfrei 120mm, 2K Griff, blau
HAROMAC Werkzeugfabrik
120601204
ab € 3,78*
Sonstiges
Maurerkelle,S-H rostfrei 160mm, 2K Griff
HAROMAC Werkzeugfabrik
120201606
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen