Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiel für Fäustel 1000+1250 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung - Stiel für Fäustel 1000+1250 g
Detailabbildung - Stiel für Fäustel 1000+1250 g
Artikel-Nr.:
     6319-2703010
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     2703010
EAN/GTIN:
     4019494304859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fäustel Stiel
Fäustelstiel
Gerätestiel
Gerätestiele

Stiel für Fäustel

  • nach DIN 5135
  • aus Eschenholz
  • doppelt geschweift
  • Länge 260 mm
  • für ein Gewicht von 1000g- 1250g
Weitere Suchbegriffe: Hammerstiel, hammerstiel 260mm, hammerstiel, gerätestiel esche, Stiel für Fäustel, Handle for stoning hammer, Stiel, Ersatzstiel, Fäustel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
2704017
ab € 5,34*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
2704012
ab € 6,48*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
2704016
ab € 6,89*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
2704010
ab € 3,58*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
2704006
ab € 3,08*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
2704008
ab € 3,34*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
2704011
ab € 5,44*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
2706040
ab € 4,91*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
2705030
ab € 3,66*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
2705040
ab € 4,30*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
2705050
ab € 4,70*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
2705060
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.