Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGO-FIT Cycle 400, NEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERGO-FIT Cycle 400, NEU
ERGO-FIT Cycle 400, NEU
ERGO-FIT Cycle 400, NEU
ERGO-FIT Cycle 400, NEU
ERGO-FIT Cycle 400, NEU
ERGO-FIT Cycle 400, NEU
ERGO-FIT Cycle 400, NEU
ERGO-FIT Cycle 400, NEU
ERGO-FIT Cycle 400, NEU
ERGO-FIT Cycle 400, NEU
Artikel-Nr.:
     635-22068
Hersteller:
     Ergo-Fit
Herst.-Nr.:
     22068
EAN/GTIN:
     4051086021294
Suchbegriffe:
Medizinisches Ergometer
medizinisches ergometer
Der Ergo-Fit Cycle 400 Home  ist ein Fahrradergometer der höchsten Qualitätsklasse für das gesundheitsorientierte Training in den eigenen vier Wänden. Der extra breite Durchstieg ermöglicht einen komfortablen und sicheren Einstieg. Trainingscomputer: Sie bedienen den Trainingscomputer mit 4 Tasten pulsgesteuerte und manuelle Trainingsprogramme, sowie Festprofile die pulsgesteuerten Programme werden durch den Handpuls gesteuert Gangschaltung für die Steigungsprofile ist integriert Ausstattung: Schwungmasse: 13,22 kg bei einem Durchmesser der Schwungscheibe von 22 cm und einer Übersetzung von 1/12,75 Sattel lässt sich horizontal und vertikal verstellen optimales Tretgefühl durch eine massive Schwungmasse Tragheitsmoment von 9 kg * m² durch einen Fußschalter lässt sich der Ergometer bequem per Fuß ein- und ausschalten die Folientastatur ist schweißresistent Flaschenhalterung ist vorgesehen integrierte Transportrollen zum einfachen umstellen Gerätegewicht: 45 kg maximales Benutzergewicht: 180 kg Maße: LxBxH 120x60x140 cm
Weitere Informationen:
Modell:
NEU
Weitere Suchbegriffe: fit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.503,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.694,53*
€ 2.016,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.690,31*
€ 2.011,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.618,93*
€ 1.926,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.569,19*
€ 1.867,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.503,89*
€ 1.789,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.