| |
|
| Artikel-Nr.: 635-22069 Herst.-Nr.: 22069 EAN/GTIN: 4051086021300 |
| |
|
| | |
| Der Ergo-Fit Cycle 407 med ist ein Fahrradergometer der höchsten Qualitätsklasse. Der Ergo-Fit Cycle 407 med ist ideal für ein effizientes Herz-Kreislauftraining. Die med Geräte sind in der Diagnose und Therapie einzusetzen. Den hierfür erfüllen sie alle Standards und Normen. Der extra breite Durchstieg ermöglicht einen komfortablen und sicheren Einstieg. Trainingscomputer: Sie bedienen den Trainingscomputer mit 4 Tasten pulsgesteuerte und manuelle Trainingsprogramme, sowie Festprofile die pulsgesteuerten Programme werden durch den Polar-Brustgurt gesteuert WHO Profile anwählbar Ausstattung: Schwungmasse: 13,22 kg bei einem Durchmesser der Schwungscheibe von 22 cm und einer Übersetzung von 1/12,75 Sattel lässt sich horizontal und vertikal verstellen optimales Tretgefühl durch eine massive Schwungmasse Trägheitsmoment von 9 kg * m² durch einen Schalter am Gerät lässt sich der Ergometer bequem Ein- und Ausschalten die Folientastatur ist schweißresistent Flaschenhalterung ist vorgesehen integrierte Transportrollen zum einfachen umstellen Gerätegewicht: 45 kg maximales Benutzergewicht: 180 kg Maße: LxBxH 120x60x140 cm erfüllt MED Normen: MPG, MDD 93/42/EWG, Klasse IIa, DIN EN 60601-1, Schutzklasse 1, Schutzgrad Typ B. DIN EN 60601-1-2, DIN 60601-1-6, DIN VDE 0750-238 2004/108/EG, DIN EN 62304 Lieferung ohne Polar Gurt Weitere Informationen: | | Modell: | NEU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fit |
| | |
| |