| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 635-22072 Herst.-Nr.: 22072 EAN/GTIN: 4051086021324 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Ergo-Fit Cycle 457 med ist ein Fahrradergometer der höchsten Qualitätsklasse. Das Ergo-Fit Cycle 457 med ist ideal für ein effizientes Herz-Kreislauftraining. Die med Geräte sind in der Diagnose und Therapie einzusetzen. Den hierfür erfüllen sie alle Standards und Normen. Der extra breite Durchstieg ermöglicht einen komfortablen und sicheren Einstieg. Trainingscomputer: Sie bedienen den Trainingscomputer mit einem extra großen Grafikdisplay, mit 4 Tasten pulsgesteuerte und manuelle Trainingsprogramme, sowie Festprofile die pulsgesteuerten Programme werden durch den Polar-Brustgurt gesteuert PWC Test's durchführen und Benutzerprofile frei programmieren Gangschaltung für die Steigungsprofile ist integriert bis zu 4 verschiedene Nutzer sind einstellbar Ausstattung: Schwungmasse: 13,22 kg bei einem Durchmesser der Schwungscheibe von 22 cm und einer Übersetzung von 1/12,75 Sattel lässt sich horizontal und vertikal verstellen Verstellung wird durch eine Gasfeder erleichtert optimales Tretgefühl durch eine massive Schwungmasse Tragheitsmoment von 9 kg * m² durch einen Fußschalter lässt sich der Ergometer bequem per Fuß Ein- und Ausschalten die Folientastatur ist schweißresistent Flaschenhalterung ist vorgesehen RS 232 Schnittstelle (nur mit Windows Betriebssystem kompatibel) integrierte Transportrollen zum einfachen umstellen Gerätegewicht: 45 kg maximales Benutzergewicht: 180 kg Maße: LxBxH 120x60x140 cm erfüllt MED Normen: MPG, MDD 93/42/EWG, Klasse IIa, DIN EN 60601-1, Schutzklasse 1, Schutzgrad Typ B. DIN EN 60601-1-2, DIN 60601-1-6, DIN VDE 0750-238 2004/108/EG, DIN EN 62304 Lieferung ohne Brustgurt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Modell: | NEU |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: fit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |