Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperpflegegeräte
>
Massagebedarf
>
Massageliege
>
Nasenschlitztücher
>
Artikel
Sport-Tec Einmal-Nasenschlitztücher/Gesichtsauflage, Massageliegen, Hygieneauflage,Abeckung Beauty SPA Massage 30x21 cm, 100 Stück, in der Spenderbox
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-23444
Hersteller:
Sport-Tec
Herst.-Nr.:
23444
EAN/GTIN:
4051086086491
Suchbegriffe:
Gesichtsauflage
Kopfpolster für Massagestühle
Lagerung Kopfpolster
Nasenhörnchen
Die Einmal-Nasenschlitztücher aus Papier bieten Ihren Patienten eine saubere und hygienische Auflage, schützen Ihre Liegenpolster vor Schweiß und Kosmetika und verlängern die Haltbarkeit der Polster. In der praktischen Spenderbox geliefert, sind die Einmal-Nasenschlitztücher vor Staub geschützt und einfach zu entnehmen. Maße (LxB): 30x21 cm VPE 100 Stück Material: 90% chlorfrei, gebleichte Zellulose, 10% Bindemittel inkl. Umkarton mit 100 Einmal-Nasenschlitztücher, (LxB): 30x21 cm
... >
Therapieliegen
>
Therapieliegen feste Höhe
>
Bernini Natur
... >
Lager 635
>
Therapiebedarf
>
Nasenschlitztücher
... >
Verstellbare Höhe
>
Therapieliege Impuls
>
Zubehör
... >
Verstellbare Höhe
>
Therapieliege Solid
>
Zubehör
... >
Verstellbare Höhe
>
Therapieliege Smart ST
>
Zubehör
... >
Therapieliegen
>
Koffermassagebänke
>
Zubehör Koffermassagebänke
Weitere Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
,
Betteinlage
,
Bettschutz-Auflage
,
Bettschutzeinlage
,
Einmalschutzlaken
,
Inkontinenzunterlagen
,
Kranken-Unterlage
,
Krankenunterlage
,
Nässe-Bettschutz
,
Nasenschlitztücher
,
nasenschlitztücher
,
einweg
,
gesichtsauflage
,
liegenauflage
,
nasenschlitz
,
tücher
,
nasenschlitzauflage
,
nasenschlitztuch
,
papierauflage
,
papierunterlage
,
schutztuch
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 635
4 Tage
150
€ 5,90*
ab € 8,38*
€ 16,01*
Lager 619
4 Tage
1
€ 5,90*
ab € 14,40*
€ 21,15*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 635
Versand:
Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 635
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen