| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 635-24042 Herst.-Nr.: 24042 EAN/GTIN: 4260575152399 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der cosiMed Kunststoffreiniger ist ein Spezialreiniger für alle PVC- und PU-Kunststoffoberflächen und darüber hinaus auch für die Reinigung von Wärmeträgern geeignet. Er löst Verschmutzungen durch aktive Reinigungskraft mit hohem Emulgiervermögen. Wirksam ohne Alkohol. Der cosiMed Kunststoffreiniger besitzt eine spezielle Reinigungsformel, welche auf nichtionischen Tensiden basiert. Herkömmliche Reinigungsmittel basieren häufig auf anionischen Tensiden und Desinfektionsmittel oft auf kationischen Tensiden. Wenn eine Oberfläche zuerst mit einem anionischen Reinigungsmittel gereinigt und anschließend mit einem kationischen Desinfektionsmittel desinfiziert wird, bildet sich ein Bodensatz und die beiden Mittel werden unwirksam. Der cosiMed Kunststoffreiniger hingegen kann problemlos zur Reinigung vor der Desinfektion mit unserem cosiMed Desinfektionsmittel-Konzentrat oder der gebrauchsfertigen cosiMed Schnelldesinfektion verwendet werden. ANWENDUNG: Unverdünnt anwenden. Flächen mit Kunststoffreiniger benetzen und kurz einwirken lassen. Bei starker Verschmutzung nachreiben. Im Anschluss die Fläche unter Hinzugabe von Wasser abwischen/abspülen. Signalwort: Gefahr H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Signalwort: | Gefahr | GEFAHRENHINWEIS: | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Kunststoff-Pflege, Kunststoff-Reiniger, Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, PU-Reiniger, Pistolenreiniger, Polyurethanreiniger, desinfektionsreiniger sprühflasche, desinfektionsreiniger, cosimed flächendesinfektion, Reiniger, Reinigungsmittel, Kunstlederreiniger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 635 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 10,91* | € 16,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 11,21* | € 17,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 635 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 10,91* pro Liter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 635 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 635 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* | ![](/p.gif) | ab € 13,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|