Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnelldesinfektion, gebrauchsfertig, 5 l


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Schnelldesinfektion, gebrauchsfertig, 5 l
Schnelldesinfektion, gebrauchsfertig, 5 l
Schnelldesinfektion, gebrauchsfertig, 5 l
Schnelldesinfektion, gebrauchsfertig, 5 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     635-24142
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     24142
EAN/GTIN:
     4260273948669
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion
Die Schnelldesinfektion eignet sich für abwaschbare Oberflächen, speziell auch Kunstleder. Einfach aufgesprüht und gleichmäßig verteilt, sollte die Schnelldesinfektion 1 Minute einwirken. Danach kann sie einfach mit einem trockenen Tuch abgewischt werden. Das Desinfektionsmittel enthält keinen Alkohol und entspricht den VAH (DGHM)-Richtlinien. Produkteigenschaften: Gebrauchsfertige Lösung Anwendung zur Desinfektion von abwaschbaren Flächen Besonders geeignet für Kunstleder (z.B. Weich-PVC, PU) Ohne Alkohol Geruchsneutral Einwirkzeit: 1 Minute Frei von Aldehyden und Formaldehydabspaltern, Phenolen und Aktivchlor Wirksam gegen Bakterien, Hefen, Pilze und Viren (HBV und HIV); begrenzt viruzid Geprüft nach den VAH (DGHM)-Richtlinien zur Flächendesinfektion Reg.Nr. N-50885

Achtung: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Signalwort: Achtung


H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Weitere Informationen:
Signalwort:
Achtung
GEFAHRENHINWEIS:
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionsreiniger, desinfektion, desinfektions, mittel, flächendesinfektion, kanister
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,36*
€ 43,09*
Lager 635
79
€ 5,90*
ab € 42,05*
€ 58,05*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 58,05*
€ 69,08
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 57,15*
€ 68,01
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 54,61*
€ 64,99
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 53,54*
€ 63,71
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 42,05*
€ 50,04
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 8,41* pro Liter)
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
09.13
ab € 4,72*
Zubehör
cosiMed
09.09
ab € 6,13*
Zubehör
cosiMed
09.05
ab € 7,91*
Zubehör
cosiMed
PE15
ab € 5,77*
Zubehör
cosiMed
06.14
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.