Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrix Liegeergometer R50 mit XIR Konsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrix Liegeergometer R50 mit XIR Konsole
Matrix Liegeergometer R50 mit XIR Konsole
Matrix Liegeergometer R50 mit XIR Konsole
Matrix Liegeergometer R50 mit XIR Konsole
Matrix Liegeergometer R50 mit XIR Konsole
Matrix Liegeergometer R50 mit XIR Konsole
Matrix Liegeergometer R50 mit XIR Konsole
Matrix Liegeergometer R50 mit XIR Konsole
Artikel-Nr.:
     635-30242
Hersteller:
     Matrix
Herst.-Nr.:
     30242
EAN/GTIN:
     4051086230702
Suchbegriffe:
Medizinisches Ergometer
medizinisches ergometer
Der Matrix Liegeergometer R50 mit XIR Konsole ermöglicht auf entspannte Art das Radfahren und somit die Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems und der Muskulatur. Die halbliegende Position und der atmungsaktive Sitz mit integrierter Lendenwirbelstütze sorgen für eine angenehme und rückenschonende Haltung während des Trainings. Die besondere Bauweise mit tiefem Durchstieg erleichtert den Einstieg und die Einstellung der optimalen Sitzposition. Integrierte Pulssensoren in den Handgriffen neben dem Sitz erfassen die aktuelle Herzfrequenz während des Trainings. Leicht erreichbare Tasten zum Einstellen des Trainingswiderstandes befinden sich direkt daneben, so dass die Pulssensoren beim Verstellen nicht losgelassen werden müssen und der Puls während des Trainings nahtlos gemessen werden kann. Dank der Exact Force Induktionsbremse kann das Training über die Tasten wattgenau gesteuert werden. Somit bietet der Liegeergometer R50 ein angenehmes und dennoch effektives Trainingserlebnis in einer entspannten Körperposition. Konsole: Anzeige: 16“ kapazitiver HD-Touchscreen (40 cm) WLAN-fähig: ViaFit-fähig, Unterhaltungs-Apps, Softwareupdates Bluetooth-fähig: Beliebte Trainings- und Coaching-Apps, Bluetooth-Kopfhörer, kabellose Bluetooth-Herzfrequenzmesser verbinden HDMI-Anschluss: Streamingdienste, Smartphones oder Tablets verbinden USB-Anschluss: Vorderseite: Dient zum Zugriff auf Medien von kompatiblen Geräten und zur Installation von Softwareupdates. Lädt die meisten Geräte bis zu 2,4 Ampere. Rückseite: Liefert Strom für USB-betriebene Geräte bis zu 1 Ampere Lautsprecher: 5 Watt Konsolen-Apps: My Media, HDMI, Netflix, Hulu, Spotify, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, MyFitnessPal, Weather, Web Browser, Kindle Reader, Flipbook, Press Reader, Solitaire Suite, WeChat, YouKu, Weibo, Iqiyi, NetEase (andere Apps variieren je nach Markt) Viewfit-fähig Kabelloser Bluetooth-Herzfrequenzmesser und -Brustgurt enthalten Konsolenextras: Integrierter Lesehalter, Energiesparmodus, Audio Ein/Aus 13 Trainingsprogramme: Manuell, Hügel, Intervalle, Konstante Wattzahl, Zielzeit, Zieldistanz, Zielkalorien, Zielherzfrequenz, Sprint 8, Virtual Active American Northeast, Virtual Active Northern Rockies, benutzerdefiniert Display: Verstrichene Zeit, Zielzeit, verbleibende Zeit, Uhr, Meilen/Kilometer, U/min, aktuelle Geschwindigkeit (MPH und km/h), Tempo, durchschnittliches Tempo, Herzfrequenz, max. Herzfrequenz, Kalorien, Kalorien/Stunde, Watt, METs, Widerstand, letzter Widerstand Gewicht, aufgebaut: 5,5 kg Produkteigenschaften: Maße, aufgebaut (LxBxH): 163x64x136 cm Gewicht, aufgebaut: 83 kg Extras: Flaschenhalter Rahmentyp: Dual Form Frame mit Durchstieg, liegend Haltestangendesign: Am Sitz angebracht, mit Widerstandstasten und Herzfrequenzsensoren, Haltegriffe vorn Pedalabstand: 194 mm Maximales Benutzergewicht: 159 kg Pedalart: Extragroße, hochwertige und selbstausgleichende Pedale mit verstellbaren Riemen Widerstandsbereich: 30 Stufen, elektronisch einstellbar Sitzverstellung: Nach vorn/hinten mittels Stellhebel Widerstandssystem: Exact Force-Induktionsbremse Sitzart: Comfort Arc mit verstellbarer Lehne aus Meshgewebe Maximale Größe des Nutzers: 150-193 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.698,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.010,63*
€ 4.772,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.974,57*
€ 4.729,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.817,91*
€ 4.543,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.738,69*
€ 4.449,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.698,51*
€ 4.401,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.