Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SYNCA Massagesessel CirC, Massagestuhl, Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SYNCA Massagesessel CirC, Massagestuhl, Beige
SYNCA Massagesessel CirC, Massagestuhl, Beige
SYNCA Massagesessel CirC, Massagestuhl, Beige
SYNCA Massagesessel CirC, Massagestuhl, Beige
SYNCA Massagesessel CirC, Massagestuhl, Beige
SYNCA Massagesessel CirC, Massagestuhl, Beige
SYNCA Massagesessel CirC, Massagestuhl, Beige
Artikel-Nr.:
     635-31490--07
Hersteller:
     Synca
Herst.-Nr.:
     31490--07
EAN/GTIN:
     4717011449150
Suchbegriffe:
Massage-Sessel
Massage-Stuhl
Massagesessel
Massagestuhl
Der Massagesessel CirC bietet Ihnen ein Massageerlebnis der besonderen Art: von den Schultern bis zu den Schenkeln. Die Massage verläuft entlang einer 86 cm langen Führungsschiene vom Hals über den Rücken und das Gesäß bis zu den Oberschenkeln. Sie kann auch auf einen bestimmten Bereich, wie Rücken, Hüfte oder Gesäß und sogar auf einen einzelnen Punkt konzentriert werden. Zunächst wird eine sanfte Klopfmassage durchgeführt, bevor es dann in eine tiefergehende Knetmassage übergeht. Die wohltuende Wärme durchdringt während der Massage den Körper von der Taille bis zum Rücken und verstärkt so die entspannende Wirkung. Die intuitive Fernbedienung ermöglicht Ihnen zwischen verschiedenen Programmen zu wählen. So stehen Ihnen vollautomatische, wie auch manuelle und punktuelle Programme per Knopfdruck zur Auswahl. Auch die Stärke der Massage kann von stark bis angenehm sanft variiert werden. Das entspannte Ambiente wird durch das integrierte Ambient-Light noch verstärkt. An beiden Seiten des CirC Massagesessels befindet sich sanfte Beleuchtung, die den Raum in ein angenehmes Licht taucht. Der Massagesessel verfügt über ein modernes Design und ist in 4 verschiedenen Farben erhältlich. So fügt er sich hervorragend in Ihr Wohnambiente ein. Produkteigenschaften: Seitliche Beleuchtung Fernbedienung Gewicht: 32 kg Maße (LxBxH): 100x55x94 cm Maximale Belastbarkeit: 114 kg Farbvarianten Polster: Beige, Bordeaux, Blau, Braun Lieferumfang: 1x Synca Massagesessel Circ 1x Kissen 1x Stromkabel (ca. 180 cm) 1x Auflage
Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Weitere Suchbegriffe: synca massagesessel, massage sessel, ganzkörpermassage, gesäßmassage, hüftmassage, klopfmassage, l, shape, rückenmassage, sessel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
3
Frei Haus
ab € 992,75*
€ 1.121,06*
53 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 1.086,20*
€ 1.221,57*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.121,06*
€ 1.334,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.111,90*
€ 1.323,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,91*
€ 1.261,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.030,79*
€ 1.226,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 992,75*
€ 1.181,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Synca
2889320
ab € 991,68*
Ähnlich
Synca
2889317
ab € 996,69*
Ähnlich
Synca
2889304
ab € 989,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.