Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettensägenhandschuh, Forsthandschuh Waldarbeiterhandschuh, Klasse 0, Orange


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kettensägenhandschuh, Forsthandschuh Waldarbeiterhandschuh, Klasse 0, Orange
Kettensägenhandschuh, Forsthandschuh Waldarbeiterhandschuh, Klasse 0, Orange
Kettensägenhandschuh, Forsthandschuh Waldarbeiterhandschuh, Klasse 0, Orange
Artikel-Nr.:
     638-1188-A290-10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     A290
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe

Kettensägenhandschuh (Klasse 0)
EN 420 , EN 388 , EN 381-7
Bietet optimalen Schutz und Komfort im Umgang mit Kettensägen -
ausschließlich in der linken Hand.EN381-7 Klasse 0,16m/s.

60% Vollnarbenleder, 25% Polyester,
10% Polyethylen, 5% Gummi
Orange L/9 – XL/10

 

Weiter technische Beschreibungen siehe Artikeldatenblatt-PDF

Weitere Suchbegriffe: Forst-Handschuhe, Forsthandschuhe, Forstschutz-Handschuhe, Forstschutzhandschuhe, Kettensägenhandschuhe, Waldarbeiterhandschuh, Waldarbeiterhandschuhe, schnittschutzhandschuh orange, schnittschutz handschuhe, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuhe, Stoßschutzhandschuhe, Schnittschutz, Kettensägenhandschuh, Forsthandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,34*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 41,83*
€ 49,78
pro Paar
ab 24 Paar
€ 41,51*
€ 49,40
pro Paar
ab 60 Paar
€ 39,38*
€ 46,86
pro Paar
ab 120 Paar
€ 38,13*
€ 45,37
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 35,34*
€ 42,05
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.