| |
|
| Artikel-Nr.: 638-1188-A290-9 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: A290 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kettensägenhandschuh (Klasse 0) EN 420 , EN 388 , EN 381-7 Bietet optimalen Schutz und Komfort im Umgang mit Kettensägen - ausschließlich in der linken Hand.EN381-7 Klasse 0,16m/s. 60% Vollnarbenleder, 25% Polyester, 10% Polyethylen, 5% Gummi Orange L/9 – XL/10 Weiter technische Beschreibungen siehe Artikeldatenblatt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Forst-Handschuhe, Forsthandschuhe, Forstschutz-Handschuhe, Forstschutzhandschuhe, Kettensägenhandschuhe, Waldarbeiterhandschuh, Waldarbeiterhandschuhe, schnittschutzhandschuh orange, schnittschutz handschuhe, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuhe, Stoßschutzhandschuhe, Schnittschutz, Kettensägenhandschuh, Forsthandschuh |
| | |
| |