Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff Abfallbehälter mit Open Top, Solide, 90 Liter, Farbe Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff Abfallbehälter mit Open Top, Solide, 90 Liter, Farbe Grau
Kunststoff Abfallbehälter mit Open Top, Solide, 90 Liter, Farbe Grau
Kunststoff Abfallbehälter mit Open Top, Solide, 90 Liter, Farbe Grau
Artikel-Nr.:
     638-51206-200990
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     200990
EAN/GTIN:
     4891729800905
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

solider Abfallbehälter,

90 liter,

mit Handgriffen,

gefertigt aus hochwertigem Kunststoff

Ø52 cm,

höhe 76 cm,

Einwurföffnung 17 cm

farbe: Grau

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
305
€ 4,95*
ab € 46,86*
€ 64,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 46,54*
€ 64,80*
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 48,00*
€ 66,45*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,76*
€ 70,26*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 65,26*
€ 88,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,14*
€ 104,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,83*
Zubehör
Vepa Bins
31196647
ab € 42,48*
Zubehör
Vepa Bins
4891729100609
ab € 48,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.