Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall Abfallbehälter Bulletbin, mit Inneneimer, 30 Liter, Farbe Rot Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall Abfallbehälter Bulletbin, mit Inneneimer, 30 Liter, Farbe Rot Schwarz
Metall Abfallbehälter Bulletbin, mit Inneneimer, 30 Liter, Farbe Rot Schwarz
Metall Abfallbehälter Bulletbin, mit Inneneimer, 30 Liter, Farbe Rot Schwarz
Artikel-Nr.:
     638-51206-460002-rs
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     460002-rs
EAN/GTIN:
     8713631023516
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Schwingdeckel-Eimer

Metall-Abfallbehälter,

30 liter,

mit verzinktem Innneneimer

Top aus Kunststoff

sowie einem Edelstahl Pushdeckel

Ø31,5 cm

höhe 54 cm,

farbe: blau/schwarz, metallic/schwarz, rot/schwarz,

schwar

Weitere Suchbegriffe: Schwingdeckeleimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, schwingdeckeleimer 30l, push abfallsammler, Abfallsammler, Abfalleimer, Mülleimer, Abfallbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
99
€ 4,95*
ab € 46,33*
€ 65,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 47,49*
€ 65,31*
7 Tage
23
€ 4,95*
ab € 49,07*
€ 67,22*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,03*
€ 76,73*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 70,32*
€ 94,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,29*
€ 112,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
19702
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.