Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Abfallbehälter, mit Hebedeckel, Carro-Lift, Feuerfest, 55 Liter, Farbe Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Abfallbehälter, mit Hebedeckel, Carro-Lift, Feuerfest, 55 Liter, Farbe Edelstahl
Aluminium Abfallbehälter, mit Hebedeckel, Carro-Lift, Feuerfest, 55 Liter, Farbe Edelstahl
Aluminium Abfallbehälter, mit Hebedeckel, Carro-Lift, Feuerfest, 55 Liter, Farbe Edelstahl
Artikel-Nr.:
     638-51206-840000-e
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     840000-e
EAN/GTIN:
     8713631004232
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer

Aluminium Abfallbehälter

mit Hebedeckel

feuerfest

30x30 cm,

höhe 60 cm

farbe: weiß, aluminium-grau, blau, elfenbein, schwarz und edelstahl

Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer eckig, standard abfalleimer, Abfallsammler, Abfalleimer, Mülleimer, Abfallbehälter, Feuerfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,67*
€ 447,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,46*
€ 444,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,35*
€ 426,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,53*
€ 404,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,49*
€ 342,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.