■■Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz ■■Wannenblech mit umlaufendem Randprofil ■■stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen ■■Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen ■■Rollen nachrüstbar Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann ■■2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm ■■verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen ■■Aufnahmen für Kran oder Hebelroller ■■öl- und wasserdicht ■■Anhängevorrichtung mit Deichsel (siehe Seite 13) Sonderausführungen lieferbar ■■z.B. Edelstahl
Kippbehälter mit Abrollsystem
- günstiger Lastschwerpunkt
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- mit Gabelhubwagen transportierbar
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar
Oberfläche - lackiert: RAL 2000 - Orange RAL 3000 - Rot RAL 5012 - Blau RAL 6011 - Grün RAL 7005 - Grau feuerverzinkt nach EN ISO 1461 Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann - 2 Lenk + 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm - verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen - öl- und wasserdicht - Gitter-Aufsatzrahmen zur Vergrößerung des Inhaltes - Anhängevorrichtung mit Deichsel Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung
Oberfläche
- lackiert:
RAL 2000 - Orange
RAL 3000 - Rot
RAL 5012 - Blau
RAL 6011 - Grün
RAL 7005 - Grau
feuerverzinkt nach EN ISO 1461
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann - 2 Lenk + 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm - verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen - öl- und wasserdicht - Gitter-Aufsatzrahmen zur Vergrößerung des Inhaltes - Anhängevorrichtung mit Deichsel
Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann
- 2 Lenk + 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon eine
Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm
- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- öl- und wasserdicht
- Gitter-Aufsatzrahmen zur Vergrößerung des Inhaltes
- Anhängevorrichtung mit Deichsel
Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung
Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)