Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ GU, Inhalt 1,50m³, 1640x1280x1090mm, Tragl. 1500kg, Feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ GU 1500, Inhalt 1,50m³, 1640x1280x1090mm, Tragl. 1500kg, Feuerverzinkt
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ GU 1500, Inhalt 1,50m³, 1640x1280x1090mm, Tragl. 1500kg, Feuerverzinkt
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ GU, Inhalt 1,50m³, 1640x1280x1090mm, Tragl. 1500kg, Feuerverzinkt
Stapleranbaugerät Kippbehälter Typ GU, Inhalt 1,50m³, 1640x1280x1090mm, Tragl. 1500kg, Feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     638-51279-gu1500-verz
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     gu1500-verz
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen

Das Original mit geringer Bauhöhe

 - günstiger Kippwinkel  

 - Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz

 - Wannenblech mit umlaufendem Randprofil

 - stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen

 - Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

 - Rollen nachrüstbar

 - als Spänebehälter


Oberfläche

lackiert:

RAL 2000 - Orange

RAL 3000 - Rot

RAL 5012 - Blau

RAL 6011 - Grün

RAL 7005 - Grau

feuerverzinkt nach EN ISO 1461 


Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine

  Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm

- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

- Aufnahmen für Kran, Hebelroller, Hubwagen oder Ballenklammer

- Anhängevorrichtung mit Deichsel

- öl- und wasserdicht

- einstellbare Kippbremse, hiermit ist der Kippvorgang regulierbar,

  geräuschdämmend und staplerschonend. Auch als Bausatz zum

  nachträglichen Einbau lieferbar. (ab Typ GU 500)

- hydraulische Kippvorrichtung

- auf Anfrage: Aufsatzrahmen, schraubbar, vergrößert den Inhalt (zur nachträglichen Montage) 

- Schwenkvorrichtung für Mülltonnen

 

Sonderausführungen lieferbar

- z.B. Edelstahl

 

Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung


Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF) 

Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.323,33*
€ 1.404,17*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.322,35*
€ 1.404,18*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.373,10*
€ 1.461,28*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.376,04*
€ 1.462,70*
Lager 638
29 Tage
30
Frei Haus
ab € 2.443,86*
€ 2.551,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.551,33*
€ 3.036,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.531,04*
€ 3.011,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.471,54*
€ 2.941,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.443,86*
€ 2.908,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2lub1000
ab € 211,79*
Zubehör
Bauer
2lub1350
ab € 259,45*
Zubehör
Bauer
2lub2550
ab € 489,22*
Zubehör
Bauer
Deckel verz. f. GU 1500
ab € 201,60*
Zubehör
Bauer
F. GU 1000
ab € 180,78*
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 278,51*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 186,90*
Zubehör
Bauer
oeluw-1,0
ab € 115,19*
Zubehör
Bauer
oeluw-0,9
ab € 89,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.