Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne für Gabelstapler Typ MB-D, 1115x1200x1890mm, zul. GG 300kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsbühne für Gabelstapler Typ MB-D, 1115x1200x1890mm, zul. GG 300kg, Blau
Arbeitsbühne für Gabelstapler Typ MB-D, 1115x1200x1890mm, zul. GG 300kg, Blau
Arbeitsbühne für Gabelstapler Typ MB-D, 1115x1200x1890mm, zul. GG 300kg, Blau
Arbeitsbühne für Gabelstapler Typ MB-D, 1115x1200x1890mm, zul. GG 300kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51279-mb-d-5012
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     mb-d-5012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne

Arbeitsbühnen bieten Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten

- zulässig für 2 Personen

- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung

- verzinkte Werkzeugablage

 

Ausführungen
Typ MB-D

- TÜV geprüft, gemäß UVV

- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite

Typ MB-D/L

- TÜV geprüft, gemäß UVV

- Aufnahme mit Gabelstapler an der schmalen Seite

Typ MB-B

- mit automatischem Türverschluss

- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite

Typ MB-B/L

- mit automatischem Türverschluss

- Aufnahme mit Gabelstapler an der schmalen Seite

Typ MB-F

- TÜV geprüft, gemäß UVV

- faltbare Ausführung

- mit wenigen Handgriffen ist die Arbeitsbühne einsatzbereit

- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite

Typ MB-K-IV

- TÜV geprüft, gemäß UVV

- nach DIN EN 14502-1

- Nutzlast 300 kg

- Stützfüße, 135 mm Unterfahrhöhe

- mit verzinktem Dach

- serienmäßig mit Vierstrangkette

- Aufnahme mit Kran

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 5012 - Blau

- Feuerverzinkt


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, arbeitsbühne für gabelstapler, Arbeitsbühne für Stapler, Arbeitskorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.245,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.399,37*
€ 1.665,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.382,99*
€ 1.645,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.322,16*
€ 1.573,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.286,09*
€ 1.530,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.245,52*
€ 1.482,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.