Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne für Gabelstapler Typ MB-ST-T, 1115x1200x1890mm, zul. GG 300kg, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsbühne für Gabelstapler Typ MB-ST-T, 1115x1200x1890mm, zul. GG 300kg, Blau
Arbeitsbühne für Gabelstapler Typ MB-ST-T, 1115x1200x1890mm, zul. GG 300kg, Blau
Arbeitsbühne für Gabelstapler Typ MB-ST-T, 1115x1200x1890mm, zul. GG 300kg, Blau
Arbeitsbühne für Gabelstapler Typ MB-ST-T, 1115x1200x1890mm, zul. GG 300kg, Blau
Artikel-Nr.:
     638-51279-mb-st-t-5012
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     mb-st-t-5012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne

Arbeitsbühnen bieten Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten

- zulässig für 2 Personen oder 1 Person (MB-ST, MB-ST/T)

- Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung

- verzinkte Werkzeugablage

 

Ausführungen
 

Typ MB-CH

- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite

Typ MB-CH/L

- Aufnahme mit Gabelstapler an der schmalen Seite

Typ MB-A

- TÜV Österreich geprüft

- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite

Typ MB-A/D

- TÜV Österreich geprüft

- mit Schutzdach

- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite

Typ MB-ST

- Zweihand-Zustimmungs-Tastschalter, Blitzleuchte, Kabelaufroller

  mit 8 m Elektrokabel, Stecker, Steckdose und Zusatzstecker

- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite

Typ MB-ST/T

- wie Typ MB-ST, jedoch mit Türtrennschalter

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine

  Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange

- RAL 5012 - Blau

- Feuerverzinkt


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Weitere Suchbegriffe: Gabelstaplerkorb, Sicherheitskorb, bauer arbeitsbühne, arbeitsbühne für gabelstapler, Arbeitsbühne für Stapler, Arbeitskorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.776,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.003,13*
€ 4.763,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.959,24*
€ 4.711,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.843,92*
€ 4.574,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.795,02*
€ 4.516,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.776,67*
€ 4.494,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 278,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.