Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne für Gabelstapler Typ SIKO-L, 1290x800x1890mm, zul. GG 300kg, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsbühne für Gabelstapler Typ SIKO-L, 1290x800x1890mm, zul. GG 300kg, Orange
Arbeitsbühne für Gabelstapler Typ SIKO-L, 1290x800x1890mm, zul. GG 300kg, Orange
Arbeitsbühne für Gabelstapler Typ SIKO-L, 1290x800x1890mm, zul. GG 300kg, Orange
Arbeitsbühne für Gabelstapler Typ SIKO-L, 1290x800x1890mm, zul. GG 300kg, Orange
Artikel-Nr.:
     638-51279-siko-l-2000
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     siko-l-2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne

Sicherheit bei Reparatur- und Wartungsarbeiten

- stabile Rohrkonstruktion

- rutschsichere Arbeitsplattform

- zulässig für 2 Personen

- durchgehende Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung

- TÜV geprüft, gemäß UVV

- Unterfahrschutz gewährleistet Aufnahme nur über Einfahrtaschen

- verzinkte Werkzeugablage

- Oberfläche lackiert


Ausführungen

Typ SIKO
- Aufnahme mit Gabelstapler an der breiten Seite

Typ SIKO/L

- Aufnahme mit Gabelstapler an der schmalen Seite

 

Zubehör welches kostenpflichtig dazu bestellt werden kann

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon

  eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm

 

Lackierung:

Oberfläche

- RAL 2000 - Orange


Artikelfarbe siehe Artikelbeschreibung

 

Produktbeschreibung siehe Artikeldatenblatt (PDF)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.194,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.344,15*
€ 1.599,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.334,42*
€ 1.587,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.275,65*
€ 1.518,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.239,34*
€ 1.474,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.194,86*
€ 1.421,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
lh-i-verz
ab € 278,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.