Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelscheren-Hubtischwagen,Hub 510-1800mm,Elektrohydraulik Batterie,Vollgummireifen,Tragf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelscheren-Hubtischwagen,Hub 510-1800mm,Elektrohydraulik Batterie,Vollgummireifen,Tragf.500kg
Doppelscheren-Hubtischwagen,Hub 510-1800mm,Elektrohydraulik Batterie,Vollgummireifen,Tragf.500kg
Doppelscheren-Hubtischwagen,Hub 510-1800mm,Elektrohydraulik Batterie,Vollgummireifen,Tragf.500kg
Artikel-Nr.:
     638-51370-20011506
Hersteller:
     BEG
Herst.-Nr.:
     20011506
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch

Doppelscheren-Hubtischwagen
Tragfähigkeit 250 – 1000 kg

  • Rostfreie, verzinkte Plattform
  • Pulverbeschichtung
  • Hubschere und Schiebebügel
  • lichtblau RAL 5012, Unterrahmen in Weißaluminium RAL 9006
  • Hydraulischer Hubzylinder mit biologisch abbaubarem Öl
  • Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rollenlager
  • Lenkrollen mit Doppelstopp
  • Klappbarer Schiebebügel wird der Lieferung beigelegt – leichte Montage
  • Elektrohydraulik Batterie 12 V

Fußhydraulische Geräte
Heben und stufenloses Absenken mit Pedalen.

230-Volt-Geräte
Mit Auf/Ab- und Not-Aus-Handschalter.

12-Volt-Geräte
Mit Auf/Ab-Taster und ausdauernder Batterie, 12 Volt / 50 Ah.

Elektrohydraulische Geräte entsprechen vollständig der Schutzart IP54.

Geeignet für max. 20 Hübe je Stunde unter Volllast.

5 Jahre Garantie

Weitere RAL-Farben auf Anfrage 

Technische Beschreibung siehe Produktdatenblatt.

Weitere Suchbegriffe: Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, hubtischwagen trgf.500kg, hub plattformwagen, hubtischwagen doppelschere, Doppelscheren-Huttischwagen, Scherenhubtisch, Scherenhubwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6.654,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.964,47*
€ 8.287,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.912,08*
€ 8.225,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.725,19*
€ 8.002,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.654,71*
€ 7.919,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.