Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtplombe LS-1,5-300, mit Nummerierung, Länge 300mm, Farbe Schwarz, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Drahtplombe LS-1,5-300, mit Nummerierung, Länge 300mm, Farbe Schwarz, 100 Stück
Drahtplombe LS-1,5-300, mit Nummerierung, Länge 300mm, Farbe Schwarz, 100 Stück
Drahtplombe LS-1,5-300, mit Nummerierung, Länge 300mm, Farbe Schwarz, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     638-51446-420-s
Hersteller:
     SIS
Herst.-Nr.:
     420-s
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plombe
Sicherheitsplomben
plombe alu
plombe

HAUPTMERKMALE
-Eine sehr beständige Drahtplombe
- Leicht von Hand einzuziehen. Entfernung der Plombe erfordert ein
Schneidewerkzeug
- Der Plombierdraht wird nur am Ende geschweißt, nach dem Schneiden
trennen sich die einzelnen Drähte sofort auf, so dass die Plombe nicht mehr
zu schließen ist.

L G 1,5/ 300 300 mm 26 mm 22 mm 1,5 mm 6 mm
G 2,5/200 300 mm 26 mm 22 mm 2,5 mm 6 mm
VORTEILE
- Ein hohes Sicherheitsgrad dank dem einmaligen Klemmmechanismus aus Metall.
ANWENDUNG
- Verschließen der Transportmittel
- Verschließen der Lager
- Verschließen von Behältern, Fässern, Schränke
TECHNISCHE BESCHREIBUNG
- Material: Aluminium-Legierung, Draht: aus mehreren Drähten (Litze)
- Zugfestigkeit: für 1,5mm> 200 kg; für 2,5 mm > 300 kg
- Fortlaufende Nummerierung im Standard
- Farben: Rot, Blau, Grün, Schwarz. Andere Farben auf Anfrage.
OPTIONEN
- Aufdruck von Logo / Benutzername
PACKUNG
- 100 Stück im Karton

Abbildung ist Farbbeispiel!
 
Weitere Technische Daten und Beschreibungen siehe Artikeldatenblatt
Weitere Suchbegriffe: plombe schwarz, Sicherheitsplombe, Drahtplombe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 385,19*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 3,8519* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 450,61*
€ 536,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 447,28*
€ 532,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 406,77*
€ 484,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 399,33*
€ 475,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 385,19*
€ 458,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.