Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 137 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 137 E
Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 137 E
Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 137 E
Artikel-Nr.:
     638-51518-7001130
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7001130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Nass-/Trockensauger wetCAT E / R– Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen und
anderen Feststoffpartikeln, Modelle R mit Automatikanlauf

  • Integrierte Steckdose zum Anschluss von Elektrowerkzeugen
  • R-Modelle zusätzlich mit Automatikanlauf beim Einschalten eines angeschlossenen
    Elektrowerkzeugs
  • Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter resistent gegen Öl- und Chemikalienreste ohne
    an Flexibilität zu verlieren
  • 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
  • Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
  • Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des
    Schlauchs während der Reinigung
  • Absaugmotoren mit Lärmfilter für einen geräuscharmen Betrieb
  • Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
  • Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken

Technische Daten wetCat 137 E:

  • Saugertyp: nass & trocken
  • Aufnahmeleistung: 1 kW
  • Luftmenge: 3333 l/min
  • Behältervolumen: 37 l
  • Schlauchdurchmesser /-länge: 36 mm / 2m
  • Anzahl Motoren: 1
  • Motor Kühlung: Bypass
  • Schalldruckpegel: 72 dB(A)
  • Netzfrequenz: ~50 Hz
  • Elektrische Spannung: 230 V
  • Kabellänge: 8,5 m
  • Unterdruck: 247 mbar
  • Behältermaterial: Kunststoff
  • Abmessungen (L x B x H): 390 x 390 x 900 mm
  • Gewicht: 12,3 kg

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,84*
€ 237,40*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,83*
€ 237,66*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,36*
€ 244,56*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 207,68*
€ 268,15*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 418,90*
€ 514,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,79*
€ 612,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,72*
€ 608,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,18*
€ 570,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,99*
€ 543,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,90*
€ 498,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.