Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 362 IET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 362 IET
Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 362 IET
Profi Nass-/Trockensauger wetCAT 362 IET
Artikel-Nr.:
     638-51518-7001370
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7001370
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Nass-/Trockensauger wetCAT ET – Zum Saugen von Flüssigkeiten, Spänen
und anderen Feststoffpartikeln, mit praktischem Kippfahrgestell

  • Motoren ausgestattet mit Kupferwicklungen und Motorschutz für hohe Lebensdauer
  • Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste
    ohne an Flexibilität zu verlieren
  • 2-teilige steckbare Saugrohre aus Aluminium mit Kunststoff ummantelt. Sehr leicht und stabil
  • Elastischer und flexibler Saugschlauch widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
  • Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
  • Ergonomisches Kopfdesign mit Kabelhaken
  • Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

 

Technische Daten wetCAT 362 IET:

  • Saugertyp: nass & trocken
  • Aufnahmeleistung: 2,9 kW
  • Luftmenge: 10000 l/min
  • Behältervolumen: 62 l
  • Schlauchdurchmesser /-länge: 38 mm / 4m
  • Anzahl Motoren: 3
  • Motor Kühlung: Bypass
  • Schalldruckpegel: 76 dB(A)
  • Netzfrequenz: ~50 Hz
  • Elektrische Spannung: 230 V
  • Kabellänge: 8,5 m
  • Unterdruck: 247 mbar
  • Behältermaterial: Edelstahl
  • Abmessungen (L x B x H): 570 x 700 x 1140 mm
  • Gewicht: 21,9 kg

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 500,66*
€ 603,20*
5 Tage
15
€ 8,90*
ab € 572,91*
€ 604,91*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 476,20*
€ 605,71*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 499,60*
€ 620,357*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 924,77*
€ 1.055,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.055,14*
€ 1.255,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.044,24*
€ 1.242,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,84*
€ 1.179,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,55*
€ 1.141,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,77*
€ 1.100,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stürmer Maschinen
7010105
ab € 6,683*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.