Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Spezialsauger flexCAT 116 PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Spezialsauger flexCAT 116 PD
Profi Spezialsauger flexCAT 116 PD
Profi Spezialsauger flexCAT 116 PD
Artikel-Nr.:
     638-51518-7003265
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7003265
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

flexCAT 116 PD – Kompakter Spezialsauger mit Reinigungsmitteltank, Polster-, Teppich- und Bodenreinigungsdüse

  • Teppich- und Bodenreinigungsdüse für Teppiche und glatte Böden
  • Polsterreinigungsdüse für Möbel- und Automobilpolster
  • Bodendüse mit Klappbürste zum Trockensaugen von glatten Böden oder Teppichen
  • Reinigungsmitteltank aus Polyethylen und Schmutzwassertank aus Kunststoff
  • Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl und Chemikalienreste ohne an Flexibilität zu verlieren
  • 2-teilig steckbare Saugrohre (Aluminium mit Kunststoff ummantelt). Sehr leicht und stabil XXElastischer und flexibler Saugschlauch
    widersteht hoher Belastung und jeglicher Art von Verdrehung
  • Nanotech-Filter „SANI“ hemmt Bakterien, Schimmel und Mikroparasiten
  • Schlauchanschluss am Behälter mit Verriegelung verhindert ungewolltes Lösen des Schlauchs während der Reinigung
  • Absaugmotor mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten

Technische Daten flexCAT 116 PD

  • Saugertyp: nass & trocken
  • Aufnahmeleistung: 1,2 kW
  • Luftmenge: 3583 l/min
  • Behältervolumen: 16 l
  • Reinigungsmittel Tank: 3 l
  • Schlauchdurchmesser /-länge: 36 mm / 2 m
  • Anzahl Motoren: 1
  • Motor Kühlung: Bypass
  • Schalldruckpegel: 73,4 dB(A)
  • Elektrische Anschluss: 230 V ~50 Hz
  • Kabellänge: 8,5 m
  • Unterdruck: 245 mbar
  • Behältermaterial: Kunststoff
  • Abmessungen (L x B x H): 390 x 370 x 500 mm
  • Gewicht: 11 kg

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,86*
€ 373,00*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 275,37*
€ 373,48*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 280,09*
€ 389,8631*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,21*
€ 457,77*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 555,73*
€ 745,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,27*
€ 886,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,59*
€ 877,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,33*
€ 797,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,30*
€ 742,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,73*
€ 661,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cleancraft
7010252
ab € 9,31*
Zubehör
Cleancraft
7010100
ab € 72,92*
Zubehör
Cleancraft
7013200
ab € 174,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.