Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Spezialsauger flexCAT 130 ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Spezialsauger flexCAT 130 ATEX
Profi Spezialsauger flexCAT 130 ATEX
Profi Spezialsauger flexCAT 130 ATEX
Artikel-Nr.:
     638-51518-7003400
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7003400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

flexCAT 130 ATEX – Spezialsauger für Arbeiten in staubexplosionsgefährdeten Bereichen

  • Staubklasse H - geeignet 
  • um Staub mit allen Grenzwerten an berufsbedingter Exposition, einschließlich kanzerogenem und pathogenem Staub, zu trennen, wie z.B. Schimmel, Blei oder Arsen
  • Alle Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladung geschützt
  • Mehrstufige Filtration
  • Kopfdesign mit Kabelhaken
  • Explosionsschutzvorrichtungen nach Richtlinie 2014/34/EU
  • Explosionssichere Turbine für Verwendung in ATEX Zone 22
  • Antistatische Filter
  • Motoren ausgestattet mit„Klixon Thermal Protector“ Motorschutz
  • Alarmsystem schützt den Filter vor Überdruck
  • Absaugmotoren mit Lärmfilter, um einen geräuscharmen Betrieb zu gewährleisten
  • Lieferung erfolgt ohne Stromstecker
  • Stromanschluss unbedingt durch einen Fachmann durchführen lassen
  • Aufsaugen von Lebensmittel, Pharmazeutik oder Tierfutter
  • Aufsaugen von Schmutz der Staubgruppe IIIC: U.a. Ruß, Kohle, Koksstaub, Mehl, Stärke,
    Korn, Chemischer Staub

 

Technische Daten flexCAT 130 ATEX:

  • Saugertyp: trocken
  • Aufnahmeleistung: 1200 W
  • Luftmenge: 2100 l/min
  • Behältervolumen: 38 l
  • Schlauchdurchmesser /-länge: 38/32 mm / 3 m
  • Anzahl Motoren: 1
  • Motor Kühlung: Bypass
  • Schalldruckpegel: 72 dB(A)
  • Elektrische Anschluss: 230 V ~50 Hz
  • Kabellänge: 10 m
  • Unterdruck: 242 mbar
  • Behältermaterial: Edelstahl
  • Abmessungen (L x B x H): 500 x 500 x 980 mm
  • Gewicht: 24 kg

 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.923,60*
€ 2.155,83*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.962,70*
€ 2.198,00*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.116,88*
€ 2.352,06*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.118,72*
€ 2.417,7434*
Lager 638
30
Frei Haus
ab € 3.476,49*
€ 3.753,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 638
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.753,65*
€ 4.466,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.714,39*
€ 4.420,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.569,56*
€ 4.247,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.509,44*
€ 4.176,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.476,49*
€ 4.137,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 638
Versand: Lager 638
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 638
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.