Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwanheimer Industriekleber Lock-Seal Gel, Gewinde sichern, kleben, abdichten, befestigen, 35g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwanheimer Industriekleber Lock-Seal Gel, Gewinde sichern, kleben, abdichten, befestigen, 35g
Schwanheimer Industriekleber Lock-Seal Gel, Gewinde sichern, kleben, abdichten, befestigen, 35g
Schwanheimer Industriekleber Lock-Seal Gel, Gewinde sichern, kleben, abdichten, befestigen, 35g
Artikel-Nr.:
     638-51612-19-30035
Hersteller:
     SH
Herst.-Nr.:
     19-30035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriekleber
Kunststoffkleber
Spezialkleber
CA-Kleber
Produktinformationen "Schwanheimer Lock-Seal Gel / 35g"

Eigenschaften: Schwanheimer Lock-Seal Gel ist ein einkomponentiger, lösungsmittelfreier Reaktionsklebstoff,

der unter Ausschluss von Luftsauerstoff und gleichzeitigem katalytischen Einfluss von Metall zu einem

hochmolekular vernetzten Kunststoff aushärtet. Dieser verklammert sich dabei in den Oberflächen der zu

verbindenden Teile.

Schwanheimer Lock-Seal Gel verhindert Korrosion und bildet formschlüssige, stoß- und vibrationsfeste

Verbindungen, welche allen herkömmlichen mechanischen Befestigungen weit überlegen sind.

Anwendung: Schwanheimer Lock-Seal Gel einseitig auf das Teil auftragen und die Teile zusammenfügen bzw.

die Schraube in das Gewinde drehen und aushärten lassen. Es wird ein Losbrechmoment von ca. 30Nm

erreicht (nach DIN 54454). 

 

Erste Innovation – das Produkt

1 Klebstoff für 4 Anwendungen

- Gewinde dichten

- Gewinde sichern

- Flächen dichten

- Lager befestigen

Vorteile

  • Einmalige, thixotrope Formulierung, für generelle Reparaturen
  • 1 einziges Produkt reduziert: die Produktkomplexität, die Lagerkosten,
  • die Gefahr eines irrtümlich falschen Produkteinsatzes

 

Zweite Innovation – die Verpackung

Pump Gel Dispenser

Vorteile

  • hochwertige Qualität Made in Europe
  • nahezu 100%ige Komplettentleerung
  • 100% Kunststoff, dadurch leicht recyclebar
  • sehr genaue Dosiermengeneinstellung über Fingerdruck
  • sauberes Wiederverschliessen, keine Verschmutzung der Werkzeugtasche

Haltbarkeit: mindestens 24 Monate, bei dunkler Lagerung wesentlich länger.

Gefahrenhinweise

Achtung GHS07

Hydroxypropylmethacrylat
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
 

Produktsicherheit: siehe Sicherheitsdatenblatt

Weitere Beschreibung bzw. Produkte, siehe Produktdatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,74*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.