Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASPION G-Log Starterpaket, Schock-/Temp-Sensoren IP50 Kartenleser PC-Software u. App


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ASPION G-Log Starterpaket, Schock-/Temp-Sensoren IP50 Kartenleser PC-Software u. App
ASPION G-Log Starterpaket, Schock-/Temp-Sensoren IP50 Kartenleser PC-Software u. App
ASPION G-Log Starterpaket, Schock-/Temp-Sensoren IP50 Kartenleser PC-Software u. App
Artikel-Nr.:
     638-51665-1010101011
Hersteller:
     ASPION
Herst.-Nr.:
     1010101011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schock-Sensor
SmartHome Set
SmartHome Starterset
smarthome set
ASPION G-Log Starterpaket
 
bestehend aus
- 2 Schock- /Temperatursensoren ASPION G-Log (Standardausführung IP 50)
- 1 USB Kartenleser Identiv uTrust 3700 F
- 2 Aufkleber "data logger inside"
- incl. PC-Software ASPION G-Log Manager und App
 
 
Transparenz und Sicherheit in der Lieferkette: Digitaler Schockrecorder
ASPION G-Log Schocksensor

Der robuste, langlebige und kosteneffektive Schocksensor ASPION G-Log ermöglicht die

lückenlose Aufzeichnung von Erschütterungen, Stößen und Temperaturdaten beim Transport

von Gütern und Waren.

Das kleine, kompakte Gehäusedesign erfüllt die Normen der Schutzart IP 50.

Der Schockrecorder lässt sich an alle individuellen Erfordernisse anpassen.

Zuverlässig
Protokolliert Erschütterungen bis zu ± 24 g sowie herrschende Temperaturbedingungen nach dem Ereignisprinzip.
 
Kompakt
Das extrem kleine und kompakte Gehäusedesign ermöglicht einen diskreten Einsatz.
 
Langlebig
Die Schocksensoren sind für Mehrfach- und Einwegeinsatz mit ihrer langen Batterielaufzeit und hohen Lagerfähigkeit geeignet.

 

Günstig
Sehr günstiges Preis-/Leistungsverhältnis für ein überzeugend günstiges Invest in die erhöhte Transportsicherheit.
 
Einfach
Die Inbetriebnahme erfolgt mit Angabe von Schwellenwerten und zeitgesteuerter Aufzeichnung.
 
Ergonomisch
Eine ergonomisch bedienbare PC-Software erleichtert den Betrieb und das Auslesen der gewonnenen Daten.
 
Flexibel
Die aufgezeichneten Daten können per PC oder Smartphone-App standortunabhängig ausgelesen werden.
 
Luftfracht & Branchen
Der G-Log Schocksensor ist Luftfracht-tauglich und universell branchenübergreifend einsetzbar.
 
Made in Germany
Komplett entwickelt und hergestellt in Deutschland.
 
Weitere technische Daten und Beschreibungen, siehe Produktdaten-PDF
Weitere Suchbegriffe: Datenlogger, Temperaturlogger, Schocklogger, Logger, Transportlogger, Feuchtigkeitslogger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,65*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 325,32*
€ 387,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 316,43*
€ 376,55
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 304,87*
€ 362,80
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 269,65*
€ 320,88
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASPION
1010401011
ab € 317,62*
Ähnlich
ASPION
1010502011
ab € 336,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.