| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 638-51666-cm1-s Herst.-Nr.: CM1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leichter Overall für den Schutz gem. Typ 3 und 4 gegen eine breite Vielfalt von Chemikalien – 78 g - Äußerst leichtes, weiches und dehnbares Gewebe - Niedriger Geräuschpegel – mehr Komfort und Sicherheit - Äußerst kostengünstiger Schutz gegen Chemikalien (Typ 3 & 4) - Infektionserregerbarriere – besteht alle Tests zu biologischen Gefahren der höchsten Klasse gemäß EN 14126 (Version wurde bei der Ebola-Krise in Westafrika 2015 weitreichend von den seitens der britischen Regierung beauftragte Gesundheitsdienst leistern eingesetzt) - Gepolsterte, doppellagige Knieschützer für mehr Komfort und Schutz - polymerbeschichteter Chemikalienschutzanzug - Kapuze mit Gesichtsgummi, dichter Maskenabschluss - Gummizug an Arm- und Beinenden - heißüberklebte Nähte - verklebbare, doppelte Reissverschlussabdeckung - leichtes, weiches und dehnbares sowie geräuscharmes Material - gepolsterte, doppellagige Knieschützer für mehr Komfort - Schutz vor zahlreichen anorganischen Chemikalien und biologische Gefahrstoffen - innenseitig antistatisch CE CAT.III, Typ 3,4,5+6, flüssigkeits-, spray-, staub- und begrenzt spritzdicht - EN1073-2 Schutz vor radioaktiven Partikeln - EN 14126 - Schutz vor Infektionserregern (3B) Größen : S, M, L, XL, XXL, XXXL Farbe : gelb VE 10 Stück Weitere Beschreibung und technische Daten, Produktdatenblatt-PDF |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, chemikalienschutzoverall gelb typ3/4/5/6, chemieschutz-overall gelb, chemieschutz overall, Schutzanzug, Chemikalienanzug, Reinraumanzug, Overallanzug, Overallschutzanzug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |