| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 638-51666-cm2-m Herst.-Nr.: CM2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Patentierte Sperrfolie gegen Chemikalien, laminiert auf PP-Spinnvlies-Substrat – 135 g - Im Vergleich zu Overalls, die einen vergleichbaren Schutz bieten, extrem weich und geschmeidig - Weiß mit grauen Nähten für bessere Erkennbarkeit und hohe Sichtbarkeit - Niedriger Geräuschpegel – mehr Komfort und Sicherheit - Niedriger Preis im Vergleich zu anderen Overalls, die einen vergleichbaren Schutz bieten - Erzielt in Permeationstests bei 66 % der 100 getesteten Chemikalien vergleichbare oder bessere Ergebnisse als Alternativen anderer Anbieter - Gepolsterte, doppellagige Knieschützer für mehr Komfort und Schutz - polymerbeschichteter Chemikalienschutzanzug - Kapuze mit Gesichtsgummi, dichter Maskenabschluss - Gummizug an Arm- und Beinenden - heißüberklebte Nähte - verklebbare, doppelte Reissverschlussabdeckung - extrem weiches,geschmeidiges sowie geräuscharmes Material - gepolsterte, doppellagige Knieschützer für mehr Komfort - Schutz vor zahlreichen organischen Chemikalien und biologische Gefahrstoffen - innenseitig antistatisch CE CAT.III, Typ 3B,4B,5B+6B, flüssigkeits-, spray-, staub- und begrenzt spritzdicht - EN1073-2 Schutz vor radioaktiven Partikeln - EN 14126 - Schutz vor Infektionserregern (3B) Größen : M, L, XL, XXL, XXXL Farbe : weiß VE 10 Stück Weitere Beschreibung und technische Daten, Produktdatenblatt-PDF |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, chemieschutz-overall m, chemieschutz overall, chemikalienschutzanzug weiss, Schutzanzug, Chemikalienanzug, Reinraumanzug, Overallanzug, Overallschutzanzug, Biologischerschutzanzug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |