Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzanzug ProSafe 2, einteilig, CE Kat. III, Typ 5B / 6B, Reinraum ISO 7, weiß, Größe 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzanzug ProSafe 2, einteilig, CE Kat. III, Typ 5B / 6B, Reinraum ISO 7, weiß, Größe 5XL
Schutzanzug ProSafe 2, einteilig, CE Kat. III, Typ 5B / 6B, Reinraum ISO 7, weiß, Größe 5XL
Schutzanzug ProSafe 2, einteilig, CE Kat. III, Typ 5B / 6B, Reinraum ISO 7, weiß, Größe 5XL
Artikel-Nr.:
     638-51666-ps2-w-5xl
Hersteller:
     DSW
Herst.-Nr.:
     PS2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug
Der ProSafe® 2 Schutzanzug ist unser Topseller aus dem Bereich der Einwegbekleidung.
Der einteilige Schutzoverall entspricht der CE Kat. III, Typ 5B und 6B und
ist für die Arbeit im Reinraum – Klasse ISO 7 – geeignet.
 
Durch die Verwendung einer antistatischen, mikroporösen Filmmembran bietet der
ProSafe® 2 Schutzanzug einen zuverlässigen Ganzkörper-Schutz im Arbeitsalltag.
Für eine angemessene Haltbarkeit und Passform werden sowohl Kapuze als auch
Schritteinlage aus drei Teilen gefertigt, der Reißverschluss wird doppelt abgedeckt.
Kaufen Sie Ihren ProSafe® 2 Schutzanzug in den Farben blau, grün und weiß und
überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und Zuverlässigkeit unserer Einwegbekleidung.
 
- microporöse Filmmembrane
- 3-teilige Kapuze mit Gummizug
- Arm-, Bein- und Taillengummi
- doppelte RV-Abdeckung
- 3-teilige Schritteinlage
- antistatisch
- geeignet für Reinraum-ISO Klasse 7 gem. DIN EN ISO 14644-1

CE Kat. III, Typ 5B, 6B
EN 13982-1, partikeldicht
EN 13034, begrenzt spritzdicht
EN 1149-5, antistatisch
EN 14126, Schutz vor Infektionserregern
EN 1073-2, Schutz vor radioaktiven Partikeln EN 369, Schutz gegen Öle und Schmierstoffe
Farbe: weiß
Größen: XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL VE: 50 Stück

Weitere Beschreibung und technische Daten, Produktdatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.