Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzanzug Tychem-C, CE Kat.III, Typ 3B/4B/5B/6B, flüssigkeitsdicht bis 2bar,gelb, Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemikalienschutzanzug Tychem-C, CE Kat.III, Typ 3B/4B/5B/6B, flüssigkeitsdicht bis 2bar,gelb, Gr. S
Chemikalienschutzanzug Tychem-C, CE Kat.III, Typ 3B/4B/5B/6B, flüssigkeitsdicht bis 2bar,gelb, Gr. S
Chemikalienschutzanzug Tychem-C, CE Kat.III, Typ 3B/4B/5B/6B, flüssigkeitsdicht bis 2bar,gelb, Gr. S
Artikel-Nr.:
     638-51666-tyc-m
Hersteller:
     DSW
Herst.-Nr.:
     TYC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
- polymerbeschichteter Chemikalienschutzanzug
- Kapuze mit Gesichtsgummi
- Gummizug an Arm- und Beinenden
- heißüberklebte Nähte
- verklebbare, doppelte Reißverschlussabdeckung
- Schutz vor zahlreichen anorganischen Chemikalien und biologischen Gefahrstoffen
- innenseitig antistatisch
- flüssigkeitsdicht bis 2 bar Druck

CE Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B
EN 14605-Typ 3, flüssigkeitsdicht
EN 14605-Typ 4, spraydicht
EN 13982-1, partikeldicht
EN 13034, begrenzt spritzdicht
EN 1149-5, antistatisch
EN 14126, Schutz vor Infektionserregern
EN 1073-2, Schutz vor radioaktiven Partikeln

Farbe: gelb
Größen: S, M, L, XL, 2XL, 3XL
VE: 25 Stück

Weitere Beschreibung und technische Daten, Produktdatenblatt-PDF

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,27*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 125 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.